NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 82-90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111602
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339111602
Sonepar Artikelnummer
120384136
Hersteller Artikelnummer
111602
Hersteller Typ
GWU 90
Hersteller Artikel Nr.:
111602
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


