NIEDAX - Universal-Gegenwanne für alle Bügelsch., Kabel-Ø 90-100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111701
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339111701
Sonepar Artikelnummer
120384116
Hersteller Artikelnummer
111701
Hersteller Typ
GWU 100
Hersteller Artikel Nr.:
111701
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


