NIEDAX - Universal-Halteklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370737
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126370737
Sonepar Artikelnummer
120955527
Hersteller Artikelnummer
370737
Hersteller Typ
VHS3737
Hersteller Artikel Nr.:
370737
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Drahthaltesteg, mit Abbrechperforation im Schenkel für variable Einsatzmöglichkeiten, halogenfrei. Verwendung für : Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 VKD.. ab 37,5 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 21 x 71 mm Länge L : 20 mm Abbrechbreiten : 13 mm, 28 mm und 48 mm Werkstoff : Polystyrol-schlagfest (PS)


