NIEDAX - Universal-Klemmkopfpl. für Profil U 50x22mm, U 50x22mm50, ve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192267
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192267
Sonepar Artikelnummer
120561643
Hersteller Artikelnummer
192267
Hersteller Typ
KUGU 50
Hersteller Artikel Nr.:
192267
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.604 kg


