NIEDAX - Universalbefestigungsplatte für Gitterr. MTC, schraublose Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191819
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 94 mm
Plattenbreite - 10 mm
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191819
Sonepar Artikelnummer
120984008
Hersteller Artikelnummer
191819
Hersteller Typ
MTCUP 100 E3
Hersteller Artikel Nr.:
191819
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
94 mm
Plattenbreite:
10 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.062 kg


