NIEDAX - Universalbefestigungsplatte für Gitterr. MTC, schraublose Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191826
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 94 mm
Plattenbreite - 10 mm
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191826
Sonepar Artikelnummer
120984009
Hersteller Artikelnummer
191826
Hersteller Typ
MTCUP 100 S
Hersteller Artikel Nr.:
191826
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
94 mm
Plattenbreite:
10 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.062 kg


