Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Universalverbinder, asymmetrisch

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 532704

  • Höhe - 39 mm

  • Ausführung - innenseitig

  • Werkstoff - Stahl

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339532704

Sonepar Artikelnummer

120493321

Hersteller Artikelnummer

532704

Hersteller Typ

LIV 60

Hersteller Artikel Nr.:

532704

Höhe:

39 mm

Ausführung:

innenseitig

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Potentialausgleich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.094 kg

Universalverbinder, formbarer asymmetrischer Schraubverbinder, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang sowie als Gelenk- und Winkelverbinder einsetzbar, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE.. / LI.. mit 60 mm Höhe sowie deren Formstücke Abmessungen (ca. Maße) B x L : 39 x 180 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle