NIEDAX - Unterlegplatte für Rohrschelle, für Rohr-Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103201
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339103201
Sonepar Artikelnummer
120558960
Hersteller Artikelnummer
103201
Hersteller Typ
DRSU 12 E3
Hersteller Artikel Nr.:
103201
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg


