NIEDAX - Unterlegplatte für Rohrschelle, für Rohr-Ø 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103300
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339103300
Sonepar Artikelnummer
120558961
Hersteller Artikelnummer
103300
Hersteller Typ
DRSU 14 E3
Hersteller Artikel Nr.:
103300
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.007 kg


