NIEDAX - Unterlegplatte für Rohrschelle, für Rohr-Ø 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103102
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 8 .. 10 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339103102
Sonepar Artikelnummer
120558962
Hersteller Artikelnummer
103102
Hersteller Typ
DRSU 8-10 E3
Hersteller Artikel Nr.:
103102
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
8 .. 10 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


