NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130306
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130306
Sonepar Artikelnummer
120984265
Hersteller Artikelnummer
130306
Hersteller Typ
US M10
Hersteller Artikel Nr.:
130306
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


