Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 10,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103829

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73182200

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339103829

Sonepar Artikelnummer

121064179

Hersteller Artikelnummer

103829

Hersteller Typ

US M10 F

Hersteller Artikel Nr.:

103829

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.004 kg

Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, für Schrauben mit Gewinde M 10. Abmessungen (ca. Maße). Innen-Ø: 10,5 mm. Außen-Ø B: 21 mm. Materialstärke t: 2 mm. Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461