NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130405
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130405
Sonepar Artikelnummer
120984266
Hersteller Artikelnummer
130405
Hersteller Typ
US M12
Hersteller Artikel Nr.:
130405
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.007 kg


