NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 4,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129904
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339129904
Sonepar Artikelnummer
120984267
Hersteller Artikelnummer
129904
Hersteller Typ
US M4
Hersteller Artikel Nr.:
129904
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
0.8 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


