NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 5,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130009
Innendurchmesser - 5.3 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130009
Sonepar Artikelnummer
120984268
Hersteller Artikelnummer
130009
Hersteller Typ
US M5
Hersteller Artikel Nr.:
130009
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


