NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 6,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130108
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130108
Sonepar Artikelnummer
120984269
Hersteller Artikelnummer
130108
Hersteller Typ
US M6
Hersteller Artikel Nr.:
130108
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


