NIEDAX - Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, Innen-Ø 8,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130207
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130207
Sonepar Artikelnummer
120984270
Hersteller Artikelnummer
130207
Hersteller Typ
US M8
Hersteller Artikel Nr.:
130207
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


