NIEDAX - Verankerungsplatte, 50x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209200
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 50 mm
Plattenbreite - 50 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339209200
Sonepar Artikelnummer
120565153
Hersteller Artikelnummer
209200
Hersteller Typ
VP 50.50
Hersteller Artikel Nr.:
209200
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
50 mm
Plattenbreite:
50 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.102 kg


