NIEDAX - Verbindungsmuffe, M10, sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345601
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 40 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345601
Sonepar Artikelnummer
120383985
Hersteller Artikelnummer
345601
Hersteller Typ
VBSM 10
Hersteller Artikel Nr.:
345601
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.023 kg


