NIEDAX - Verbindungsmuffe, M10, sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103775
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 40 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339103775
Sonepar Artikelnummer
120565130
Hersteller Artikelnummer
103775
Hersteller Typ
VBSM 10 E3
Hersteller Artikel Nr.:
103775
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.042 kg


