NIEDAX - Verbindungsmuffe, M12, sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067237
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 40 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339067237
Sonepar Artikelnummer
120565132
Hersteller Artikelnummer
067237
Hersteller Typ
VBSM 12 E3
Hersteller Artikel Nr.:
067237
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
12 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.061 kg


