NIEDAX - Verbindungsmuffe, M8, sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345588
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 40 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345588
Sonepar Artikelnummer
120565133
Hersteller Artikelnummer
345588
Hersteller Typ
VBSM 8
Hersteller Artikel Nr.:
345588
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
8 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.019 kg


