NIEDAX - Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, 50x25x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370577
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 25 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126370577
Sonepar Artikelnummer
120565141
Hersteller Artikelnummer
370577
Hersteller Typ
VKD5025
Hersteller Artikel Nr.:
370577
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1200 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.289 kg


