NIEDAX - Verteilerrinne, 110x150x3000mm, t=1,5mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259106
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339259106
Sonepar Artikelnummer
120493329
Hersteller Artikelnummer
259106
Hersteller Typ
RSV 110.150 S
Hersteller Artikel Nr.:
259106
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.83714 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
800 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.837 kg


