NIEDAX - VG! GFÖ Gitterrinne,U-förmig, m. angeschweißten Verbinder, 54x300x30
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GFÖ 711314
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 6.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376529
Hersteller Artikelnummer
GFÖ 711314
Hersteller Typ
GFÖ MTC 54.300 V
Hersteller Artikel Nr.:
GFÖ 711314
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.088 kg
GFÖ Gitterrinne MTC 54.300 V, U-förmig, mit angeschweißtem Verbinder, Abmessungen 54 x 300 x 3000 mm.


