NIEDAX - Wand und Stielausleger mittelschwer 1,2kN Breite=110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186303
Länge - 110 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339186303
Sonepar Artikelnummer
120383830
Hersteller Artikelnummer
186303
Hersteller Typ
KTAM 100
Hersteller Artikel Nr.:
186303
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.160 kg


