NIEDAX - Wand und Stielausleger mittelschwer 1,2kN Breite=210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186402
Länge - 210 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339186402
Sonepar Artikelnummer
120383831
Hersteller Artikelnummer
186402
Hersteller Typ
KTAM 200
Hersteller Artikel Nr.:
186402
Länge:
210 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.300 kg


