NIEDAX - Wand und Stielausleger mittelschwer 1,5kN Breite=320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186501
Länge - 320 mm
Breite - 42 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339186501
Sonepar Artikelnummer
120383832
Hersteller Artikelnummer
186501
Hersteller Typ
KTAM 300
Hersteller Artikel Nr.:
186501
Länge:
320 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.453 kg


