NIEDAX - Wand und Stielausleger mittelschwer 1,5kN Breite=610mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186808
Länge - 610 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339186808
Sonepar Artikelnummer
120385281
Hersteller Artikelnummer
186808
Hersteller Typ
KTAM 600
Hersteller Artikel Nr.:
186808
Länge:
610 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.460 kg


