NIEDAX - Wandabschlussblende, 105x66x145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055153
Breite - 105 mm
Tiefe - 66 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126055153
Sonepar Artikelnummer
120558561
Hersteller Artikelnummer
055153
Hersteller Typ
BWA105.5
Hersteller Artikel Nr.:
055153
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Stärke:
1.4 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.019 kg


