NIEDAX - Wandabschlussblende, 173x66x213 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056457
Breite - 173 mm
Tiefe - 66 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126056457
Sonepar Artikelnummer
120409590
Hersteller Artikelnummer
056457
Hersteller Typ
BWA170.3
Hersteller Artikel Nr.:
056457
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Stärke:
1.4 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.031 kg


