Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandabschlussblende, 173x66x213 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054002

  • Breite - 173 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126054002

Sonepar Artikelnummer

120409591

Hersteller Artikelnummer

054002

Hersteller Typ

BWA170.6

Hersteller Artikel Nr.:

054002

Breite:

173 mm

Tiefe:

66 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Stärke:

1.4 mm

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.031 kg

Gerätekanal-Wandabschlussblende, zur Kaschierung von Wanddurchbrüchen, halogenfrei. VDE zertifiziert! Abmessungen innen (ca. Maße) H x T : 173 x 66 mm Abmessungen aussen (ca. Maße) A x B : 213 x 107 mm für Gerätekanalunterteil : BU651708.. Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)