Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusslasche für Ausleger KTT

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182701

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339182701

Sonepar Artikelnummer

120565221

Hersteller Artikelnummer

182701

Hersteller Typ

WKTT 100

Hersteller Artikel Nr.:

182701

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.241 kg

Wandanschlusslasche, zur Wandmontage eines Klemmauslegers, die Befestigung erfolgt mittels Dübel/Schraube M 12. für Ausleger : KTT.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 155 mm Breite B : 40 mm Tiefe T : 19 mm Materialstärke t : 4 mm Auslegerklemmbereich lichte InnenMaße H x T : 106,5 x 15 mm Bef. Lochung : Ø 13 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461