NIEDAX - Wandanschlusswinkel 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345533
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Wandanschlusswinkel
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345533
Sonepar Artikelnummer
120565192
Hersteller Artikelnummer
345533
Hersteller Typ
WAWG 12
Hersteller Artikel Nr.:
345533
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Wandanschlusswinkel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.333 kg


