Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusswinkel, asymmetrisch 50x100mm, t=5,0mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194759

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013339194759

Sonepar Artikelnummer

120383988

Hersteller Artikelnummer

194759

Hersteller Typ

WWA 100

Hersteller Artikel Nr.:

194759

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.250 kg

Wandanschlusswinkel, asymmetrisch, zur Boden-, Decken- und Wandmontage, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendung für : Profil U 50/..., U 4530/.. FL, U 5050/..., U 6040/.. Ankerschienen/Profilschienen 29.../.. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 98 x 50 x 40 mm Materialstärke t : 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461