Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusswinkel, asymmetrisch 50x100mm, t=5,0mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344345

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339344345

Sonepar Artikelnummer

120565677

Hersteller Artikelnummer

344345

Hersteller Typ

WWA 100 E3

Hersteller Artikel Nr.:

344345

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.193 kg

Wandanschlusswinkel, asymmetrisch, zur Boden-, Decken- und Wandmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. Verwendung für : Profile U 50/.. E3, U 4530/.. E3, U 6040/.. E3 Ankerschienen/Profilschienen 29.../.. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 98 x 48,5 x 40 mm Materialstärke t : 4 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304