Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusswinkel, gleichschenklig

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 728909

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339728909

Sonepar Artikelnummer

120565680

Hersteller Artikelnummer

728909

Hersteller Typ

WWU 150/8 E5

Hersteller Artikel Nr.:

728909

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.146 kg

Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, zur Boden-, Decken- und Wandmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 60 x 40 mm Materialstärke t : 4 mm Lochung 1. Schenkel : 9 x 20 mm Lochung 2. Schenkel : 9 (auf 11) x 30 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti