Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusswinkel, gleichschenklig 60x60mm, t=5,0mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194407

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339194407

Sonepar Artikelnummer

120410493

Hersteller Artikelnummer

194407

Hersteller Typ

WWU 150

Hersteller Artikel Nr.:

194407

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.210 kg

Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, zur Boden-, Decken- und Wandbefestigung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Profil U 50/..., U 4530/.. FL, U 5050/..., U 6040/.. Ankerschienen/Profilschienen 29.../.. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 60 x 40 mm Materialstärke t : 5 mm Lochung je Schenkel : 12 x 20 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461