Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, für Profil I 80

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193004

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339193004

Sonepar Artikelnummer

120410492

Hersteller Artikelnummer

193004

Hersteller Typ

WWI 80

Hersteller Artikel Nr.:

193004

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.227 kg

Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, zur Wandbefestigung von I 80 Profilen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Profil I 80.. Hängestiel HI 80.. Steigetrasse STIW 40.. STIC 86.. Abmessungen (ca. Maße) Schenkellänge : 68 x 68 mm Breite B : 35 mm Materialstärke t : 5 mm Befestigungslochung : 13 x 26 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461