NIEDAX - Wandauflager, Breite 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190003
Länge - 210 mm
Breite - 52 mm
Höhe - 52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339190003
Sonepar Artikelnummer
120565181
Hersteller Artikelnummer
190003
Hersteller Typ
WA 200
Hersteller Artikel Nr.:
190003
Länge:
210 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.335 kg


