NIEDAX - Wandauflager, Breite 260 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190102
Länge - 260 mm
Breite - 52 mm
Höhe - 52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339190102
Sonepar Artikelnummer
120565182
Hersteller Artikelnummer
190102
Hersteller Typ
WA 250
Hersteller Artikel Nr.:
190102
Länge:
260 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 250 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.414 kg


