NIEDAX - Wandauflager, Breite 310 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190201
Länge - 310 mm
Breite - 52 mm
Höhe - 52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339190201
Sonepar Artikelnummer
120565183
Hersteller Artikelnummer
190201
Hersteller Typ
WA 300
Hersteller Artikel Nr.:
190201
Länge:
310 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.493 kg


