NIEDAX - Wandausleger, 240x320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345144
Länge - 321 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345144
Sonepar Artikelnummer
120561528
Hersteller Artikelnummer
345144
Hersteller Typ
KTAF 300
Hersteller Artikel Nr.:
345144
Länge:
321 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.656 kg


