NIEDAX - Wandausleger, 55X210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344901
Länge - 210 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339344901
Sonepar Artikelnummer
120561531
Hersteller Artikelnummer
344901
Hersteller Typ
KTAG 200
Hersteller Artikel Nr.:
344901
Länge:
210 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.329 kg


