NIEDAX - Wandausleger, 65X310 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345007
Länge - 310 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345007
Sonepar Artikelnummer
120561532
Hersteller Artikelnummer
345007
Hersteller Typ
KTAG 300
Hersteller Artikel Nr.:
345007
Länge:
310 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.646 kg


