NIEDAX - Wandausleger, 90X410 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345106
Länge - 410 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345106
Sonepar Artikelnummer
120561533
Hersteller Artikelnummer
345106
Hersteller Typ
KTAG 400
Hersteller Artikel Nr.:
345106
Länge:
410 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.846 kg


