NIEDAX - Wandausleger, sehr schwer, 158X630 mm, 10,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189250
Länge - 640 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 283 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339189250
Sonepar Artikelnummer
120409922
Hersteller Artikelnummer
189250
Hersteller Typ
KTASS 600
Hersteller Artikel Nr.:
189250
Länge:
640 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
283 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
10000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.093 kg


