NIEDAX - Wandausleger, verstellbar, Verstellbereich +25°/-60°, 94X165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086870
Länge - 190 mm
Breite - 76 mm
Höhe - 94 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339086870
Sonepar Artikelnummer
120561605
Hersteller Artikelnummer
086870
Hersteller Typ
KTVW 150 F
Hersteller Artikel Nr.:
086870
Länge:
190 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
94 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
-25 .. 60 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1700 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.751 kg


