NIEDAX - Wandbefestigung, Höhe 144 mm, Lochabstand 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850556
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Loch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339850556
Sonepar Artikelnummer
120561495
Hersteller Artikelnummer
850556
Hersteller Typ
KRWB 60.75 F
Hersteller Artikel Nr.:
850556
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.410 kg


