NIEDAX - Wandbefestigung, Höhe 94 mm, Lochabstand 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850501
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Loch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339850501
Sonepar Artikelnummer
120561494
Hersteller Artikelnummer
850501
Hersteller Typ
KRWB 60.25 F
Hersteller Artikel Nr.:
850501
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.360 kg


